チタン 工具のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
3,590件の「チタン 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタンハンマー」、「ドライバー チタン」、「チタン六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタンツールコンビネーションスパナ
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。 材質 チタン合金(TC11) 2018年トラスコ掲載ページ 4 0488
1丁
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器 材質 (本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)チタン合金ソケットセット18ヶ組
従来工具に比べ42%軽量しました。従来の作業工具で使われるクロムモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で、作業性・安全性が向上します。 耐食性に優れており、海水・薬品等でも半永久的に腐食されません。
用途非磁性であるため強力磁場にある医療関係・鉄道関係・発電所等で磁力に影響されない作業ができます。 セット商品数 18 トラスコ品番 853-1540 差込角(mm) 5角差込 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
399,800 税込439,780
5日以内出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 商品構成 単品 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタン コンビネーションスパナ
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
材質 チタン合金製 先端角(°) 15
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理 種類 両口ハンマー 材質(頭) チタン 材質(柄部) チタン 主な用途 クリーンルーム作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)チタンラチェットハンドル
全長(mm) 250 トラスコ品番 853-1886 差込角(mm) 5角差込 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。 材質 チタン合金(TC11) 商品構成 単品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0514
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
形状 オフセット 口形状 12角 シノの有無 あり
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質 ベリリュウム銅合金 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸) スチール 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSスパナ
ステンレス製ボルト・ナットの作業に適したスパナです。
商品構成 単品
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質 チタン合金 寸法(mm) 3 高さ(mm) 20 質量(g) 3 軸長(mm) 63 アズワン品番 64-7871-29
1本
9,290 税込10,219
翌日出荷

1丁ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)六角棒レンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質 ベリリュウム銅合金 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)